Kegellager Timken L319210D, Buitendiameter: 130.175 mm | Binnendiameter: 92.075 mm | Breedte: 39.688 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L319210D
Rubix:03327802
EAN:0053893594149


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 92,075 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
Productdetails : TIMKEN L 319210D CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken dubbel conische lagerbeker (L319210D) voor tapered roller bearing configuratie met brede effectieve lager-sprong. Ideaal bij toepassingen met significante kantelmomenten.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39,688x130,175x130,175 mm |
| Logistiek gewicht | 510 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Binnendiameter | 92,075 mm |
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,592 kg |
| Serie | l319200 |
| Totale breedte lager | 47,623 mm |
| Norm | ABMA PRECISION RATING CLASS 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 552,38 excl. BTW
/ stuk
€ 668,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen