Kegellager Timken 02474/02420, Buitendiameter: 68.263 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 22.225 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:02474/02420
Rubix:03385557
Fabrikant:100095834
EAN:0053893290355
TIMKEN 02474/02420 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter68,263 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 02474/02420 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73x28x73 mm
Logistiek gewicht410 g
Afmeting verpakking (D x B x H)73x28x73 mm
Gewicht verpakking410 g
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter68,263 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,41 kg
Serie2400
Kokerstaal
Referentietoerental6000 rpm
Grenstoerental7700 rpm
Totale breedte lager22,225 mm
NormABMA CLASS 0
Statische basisbelasting, radiaal - C0r70200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr63800 N
€ 73,93 excl. BTW
/ stuk
€ 89,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.