Kegellager SKF 33206, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 25 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:33206
Rubix:03046413
EAN:7316577006424
SKF 33206 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 33206 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben conische binnen- en buitenringloopbanen en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op een gemeenschappelijk punt op de lageras om een echte rolwerking en dus lage wrijvingsmomenten tijdens het gebruik te verkrijgen. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die gewoonlijk tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Referentietoerental8500 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Totale breedte lager25 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r76500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr79700 N
€ 36,73 excl. BTW
/ stuk
€ 44,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden