Kegellager Timken 55200-902A2, Buitendiameter: 109.982 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 63.497 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:55200-902A2
Rubix:03323626
EAN:0053893333960




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 109,982 mm |
| Breedte | 63,497 mm |
Productdetails : TIMKEN 55200-902A2 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager-assy 55200-902A2 (TDO, dubbele rij) met boring 50,8 mm en buitendiameter 109,982 mm. Geoptimaliseerd voor hoge belastingen.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63,5x109,982x109,982 mm |
| Logistiek gewicht | 2603 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 114,3x82,55x114,3 mm |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 109,982 mm |
| Breedte | 63,497 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,583 kg |
| Serie | 55000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 63,497 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 119000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 220000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 662,28 excl. BTW
/ stuk
€ 801,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen