Kegellager Timken 36920CD, Buitendiameter: 227.013 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 52.388 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:36920CD
Rubix:03322254
EAN:0053893272924


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 227,013 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
Productdetails : TIMKEN 36920C D CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 36920CD TDO dubbel-getaperde lagercup met brede effectieve lageropbouw. Ideaal bij toepassingen met kantelmomenten; geschikt voor vaste montage of meevoerend in het lagerhuis.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52,324x227,076x227,076 mm |
| Logistiek gewicht | 1764 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 55,7276x241,5032x241,5032 mm |
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 227,013 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,06 kg |
| Serie | 36900 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 66,672 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.026,68 excl. BTW
/ stuk
€ 3.662,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen