Kegellager SKF 67391/67322, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 47.768 mm
Radiaal kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard
Zie technische informatieReferenties
SKF:67391/67322
Rubix:03472241
Fabrikant:371199
EAN:7316574194964


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 47,768 mm |
Productdetails : SKF 67391/67322 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46,04x196,85x196,85 mm |
| Logistiek gewicht | 4640 g |
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 47,768 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2400 rpm |
| Grenstoerental | 3000 rpm |
| Totale breedte lager | 46038 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 585 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 395 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 525,48 excl. BTW
/ stuk
€ 635,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen