Kegellager Timken 567A/563, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 71.44 mm | Breedte: 36.51 mm

Timken kegelrollager 565

Zie technische informatie

Referenties

Timken:567A/563
Rubix:03323761
EAN:0053893651583
TIMKEN 567 A/563 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter71,44 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte36,51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 567 A/563 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,513x127x127 mm
Logistiek gewicht1843 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter71,44 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte36,51 mm
Type lagerspelingcn
Serie565
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 243,30 excl. BTW
/ stuk
€ 294,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen