Kegellager Timken H924045-90012, Buitendiameter: 214.312 mm | Binnendiameter: 111.125 mm | Breedte: 115.888 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H924045-90012
Rubix:03326309
Fabrikant:100085668
EAN:0053893710051
TIMKEN H 924045-90012 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter111,125 mm
Buitendiameter214,312 mm
Breedte115,888 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 924045-90012 KEGELLAGER ASSY


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52,388x163,449x163,449 mm
Logistiek gewicht5543 g
Afmeting verpakking (D x B x H)146,05x222,25x222,25 mm
Gewicht verpakking17291,4 g
Binnendiameter111,125 mm
Buitendiameter214,312 mm
Breedte115,888 mm
Type lagerspelingcn
€ 4.231,35 excl. BTW
/ stuk
€ 5.119,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.