Kegellager Timken NA24776SW-90048, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 29.367 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA24776SW-90048
Rubix:03328998
EAN:0053893209449
TIMKEN NA 24776 SW-90048 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte29,367 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 24776 SW-90048 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy NA 24776SW-90048. Kegellager met cone en cup, typisch gemonteerd in paren op een as voor radiale en axiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte29,367 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,15 kg
Serie24700
Totale breedte lager58,735 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 999,84 excl. BTW
/ stuk
€ 1.209,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.