Kegellager SKF LM 603049/011/Q, Buitendiameter: 77.788 mm | Binnendiameter: 45.242 mm | Breedte: 19.842 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:LM 603049/011/Q
Rubix:03474578
Fabrikant:66752
EAN:7316570320664


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,242 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 77,788 mm |
| Breedte | 19,842 mm |
Productdetails : SKF LM 603049/603011 Q KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19,84x72,46x72,46 mm |
| Logistiek gewicht | 369 g |
| Binnendiameter | 45,242 mm |
| Buitendiameter | 77,788 mm |
| Breedte | 19,842 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Grenstoerental | 8500 rpm |
| Totale breedte lager | 19,842 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 69,5 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 53,9 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,21 excl. BTW
/ stuk
€ 43,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen