Kegellager SKF 31328 X, Buitendiameter: 300 mm | Binnendiameter: 140 mm | Breedte: 77 mm

313..

Zie technische informatie

Referenties

SKF:31328 X
Rubix:03470775
EAN:7316577447104
SKF 31328 X KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 31328 X KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben binnen- en buitenringen met conische loopbanen en conische rollen. Ze zijn geschikt voor gecombineerde belastingen, d.w.z. gelijktijdig optredend in radiale en axiale richtingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op één punt op de lageras om uitstekende roterende eigenschappen en bijgevolg lage wrijvingsmomenten in werking te verzekeren. De axiale belastbaarheid van kegellagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van deze hoek, die normaal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe hoger de waarde van e, hoe groter de contacthoek.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte77 mm
Type lagerspelingcn
€ 2.385,62 excl. BTW
/ stuk
€ 2.886,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.