Kegellager Timken 834D, Buitendiameter: 171.45 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 100.013 mm

Dubbele cupcomponent voor conische rollagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:834D
Rubix:03325001
Fabrikant:100046146
EAN:0053893094427
TIMKEN 834 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte100,013 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 834 D CUP


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerwijdte, waardoor deze ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent vormen. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of vrij in de huisboring laten meebewegen.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele conussen, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager als een voorgemonteerde, op elkaar afgestemde eenheid geleverd. De cup heeft een groef en smeergaten in de OD. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en smeergaten.

Toepassingen

Zware tandwielaandrijvingen; Verschillende industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100,013x171,45x171,45 mm
Logistiek gewicht4622 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x171,45x171,45 mm
Gewicht verpakking4622,1 g
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte100,013 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,12 kg
Serietdo
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager125,413 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr219000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.202,31 excl. BTW
/ stuk
€ 2.664,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.