Kegellager Timken L 853049/L853010, Buitendiameter: 352.425 mm | Binnendiameter: 276.225 mm | Breedte: 34.925 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:L 853049/L853010
Rubix:03384366
EAN:0053893663296




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 276,225 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 352,425 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN L 853049/L 853010 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken eenrijig kegellager TS L853049/L853010 met boring 276,225 mm en buitendiameter 352,425 mm. Ontworpen voor hoge radiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 276,225 mm |
| Buitendiameter | 352,425 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Serie | l853000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 36,513 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 750000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 333000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.109,89 excl. BTW
/ stuk
€ 4.972,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen