Kegellager Timken 46790-90191, Buitendiameter: 225.425 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 85.725 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:46790-90191
Rubix:03322955
EAN:0053893301488
TIMKEN 46790-90191 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter225,425 mm
Breedte85,725 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 46790-90191 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Dubbelrijig Timken kegellagerasssemblage (TDO) 46790-90191 met open uitvoering. Ontworpen voor toepassingen met significante kantelmomenten; geschikt voor zowel radiale als axiale belasting.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85,852x225,552x225,552 mm
Logistiek gewicht9230 g
Afmeting verpakking (D x B x H)234,95x88,9x234,95 mm
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter225,425 mm
Breedte85,725 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,37 kg
Serie46700
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager85,725 mm
NormABMA CLASS 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1272191 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr528000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.522,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3.052,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.