Kegellager Timken HH221410B, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 46.038 mm
Flenskom voor conische rollagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH221410B
Rubix:03326449
Fabrikant:100191710
EAN:0053893514604







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 221410 B CUP
TSF-lagers hebben flenskommen om de axiale positionering te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorgeboorde behuizingen.
Sterke punten
De kom wordt tegen het flensvlak ondersteund zodat de behuizing doorgeboord kan worden. Nauwkeurige uitlijning van de boringen in de behuizing. Lagere bewerkingskosten.
Toepassingen
Spillen van gereedschapsmachines; reductie-eenheden; transaxles voor auto's; transmissies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45,974x190,5x190,5 mm |
| Logistiek gewicht | 2321 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 219,1512x219,1512x58,7756 mm |
| Gewicht verpakking | 2321 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,48 kg |
| Serie | hh221400 |
| Totale breedte lager | 57,15 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 692000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 534000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.146,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1.387,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen