Kegellager Timken 34301/34500, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 26.988 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:34301/34500
Rubix:03322033
EAN:0053893312644




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
Productdetails : TIMKEN 34301/34500 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager TS 34301/34500, enkelrijig. Compacte, power-dense constructie met geoptimaliseerde interne geometrie voor lagere torque en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 26,988 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 136000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 102000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,40 excl. BTW
/ stuk
€ 253,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen