Kegellager Timken L624510B, Buitendiameter: 160.338 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 16.67 mm
Enkele rij - flenscup
Zie technische informatieReferenties
Timken:L624510B
Rubix:03327952
Fabrikant:100087468
EAN:0053893653938







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 160,338 mm |
| Breedte | 16,67 mm |
Productdetails : TIMKEN L 624510 B CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren | De flensbuitenring (cup) maakt doorgeboorde behuizing mogelijk
Toepassingen
Werkplaatsmachinespindels / Verloopstukeenheden / Autotechnische transmissies / Transmissies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 200,1x200,1x30,3 mm |
| Gewicht verpakking | 419,6 g |
| Binnendiameter | 120,65 mm |
| Buitendiameter | 160,338 mm |
| Breedte | 16,67 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Serie | l624500 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 206000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 588,32 excl. BTW
/ stuk
€ 711,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen