Kegellager Timken 2777, Buitendiameter: 43.5 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 25.654 mm
Kegel van conisch rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:2777
Rubix:03321441
Fabrikant:100028428
EAN:0053893120300







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 43,5 mm |
| Breedte | 25,654 mm |
Productdetails : TIMKEN 2777 CONE
Eenrijige conische rollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte, en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds breedste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk van elkaar te scheiden delen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Sterke punten
Enkele kegel. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en houdt ze gelijkmatig op afstand. Kooi met pennen ook beschikbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonopstellingen; Transportbandrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25,654x55,118x55,118 mm |
| Logistiek gewicht | 305 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 304,8 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 43,5 mm |
| Breedte | 25,654 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 2700 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 86900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,60 excl. BTW
/ stuk
€ 79,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen