Kegellager Timken 395A-90114, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 52.385 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:395A-90114
Rubix:03322586
EAN:0053893806341


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,675 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,385 mm |
Productdetails : TIMKEN 395 A-90114 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Kegellager-assy Timken 395A-90114 met dubbel buitenring (TDO). Voor zware omkeerkrachten; montage vast of zwevend.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52,324x109,982x109,982 mm |
| Logistiek gewicht | 1766 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 58,674x117,602x117,602 mm |
| Binnendiameter | 66,675 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,385 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,709 kg |
| Serie | 395 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 52,385 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 172000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 456,72 excl. BTW
/ stuk
€ 552,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen