Kegellager Timken M 432148A/M432111, Buitendiameter: 223.838 mm | Binnendiameter: 157.162 mm | Breedte: 47.625 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:M 432148A/M432111
Rubix:03328902
EAN:0053893790428


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 157,162 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 223,838 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN M 432148 A/M 432111 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Kegellager eenrijig van Timken, M 432148 A/M 432111. Boring 157,162 mm en buitendiameter 223,838 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 157,162 mm |
| Buitendiameter | 223,838 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,78 kg |
| Serie | m432100 |
| Totale breedte lager | 46,037 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 636000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 343000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.958,40 excl. BTW
/ stuk
€ 5.999,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen