Kegellager Timken HM120846-90118, Buitendiameter: 165.1 mm | Binnendiameter: 99.957 mm | Breedte: 106.581 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM120846-90118
Rubix:03326632
EAN:0053893477503
TIMKEN HM 120846-90118 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter99,957 mm
Buitendiameter165,1 mm
Breedte106,581 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 120846-90118 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken HM120846-90118 is een TDO dubbelrij kegellagerass'y met boring 99.957 mm en buitendiameter 165.1 mm. Voorzien van dynamische radiale basisbelasting C1 = 470000 N.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,36x165,1x165,1 mm
Logistiek gewicht10040 g
Afmeting verpakking (D x B x H)177,8x292,1x177,8 mm
Binnendiameter99,957 mm
Buitendiameter165,1 mm
Breedte106,581 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht8,682 kg
Seriehm120800
Totale breedte lager114,3 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr470000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.064,39 excl. BTW
/ stuk
€ 3.707,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.