Kegellager Timken 28921B, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 62.738 mm | Breedte: 19.845 mm
Kegellager flens cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:28921B
Rubix:03384738
Fabrikant:100110689
EAN:0053893233932


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 62,738 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 19,845 mm |
Productdetails : TIMKEN 28921 B CUP
TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.
Sterke punten
De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.
Toepassingen
Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19,812x100,076x100,076 mm |
| Logistiek gewicht | 232 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 231,8 g |
| Binnendiameter | 62,738 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 19,845 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 28900 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 149000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 373,49 excl. BTW
/ stuk
€ 451,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen