Kegellager Timken 476/472, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 29.007 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:476/472
Rubix:03323061
EAN:0053893273013
TIMKEN 476-99402 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29,007 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 476-99402 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy 476/472 (TS) met boring 60 mm en buitendiameter 120 mm. Stalen kooi; ontworpen voor hoge radiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29,007 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,6 kg
Serie475
Materiaalstaal (gestempelde kooi)
Kokerstaal
Totale breedte lager29,794 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r186000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr143000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 263,43 excl. BTW
/ stuk
€ 318,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.