Kegellager SKF LM 29749/710/Q, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 18.288 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:LM 29749/710/Q
Rubix:03474552
Fabrikant:66738
EAN:7316570187335
SKF LM 29749/29710 Q KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte18,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF LM 29749/29710 Q KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18,29x60,35x60,35 mm
Logistiek gewicht232 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte18,288 mm
Type lagerspelingcn
Serielm
Kokerstaal
Referentietoerental7500 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Totale breedte lager18,288 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r57000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42900 N
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
€ 33,48 excl. BTW
/ stuk
€ 40,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.