Kegellager Timken 8578-902A4, Buitendiameter: 327.025 mm | Binnendiameter: 241.3 mm | Breedte: 114.3 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:8578-902A4
Rubix:03325143
EAN:0053893386515
TIMKEN 8578-902A4 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter241,3 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 8578-902A4 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 8578-902A4 kegelrollager-assy (TDO) met boring 241,3 mm, OD 327,025 mm en breedte 114,3 mm. Dynamische radiale belasting 918000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)114,3x327,025x327,025 mm
Logistiek gewicht23690 g
Afmeting verpakking (D x B x H)349,25x106,426x349,25 mm
Binnendiameter241,3 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht23,62 kg
Serie8500
Totale breedte lager114,3 mm
NormISO 355
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr918000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 8.344,18 excl. BTW
/ stuk
€ 10.096,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.