Kegellager Timken 493B, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 22.225 mm

Conische rollagers buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:493B
Rubix:03384882
Fabrikant:100084180
EAN:0053893043654
TIMKEN 493 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 493 B CUP


Conische rollagers - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)146,2532x146,2532x30,3276 mm
Gewicht verpakking557 g
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,7 kg
Serie495
Materiaalstaal
Totale breedte lager29,769 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r216000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 323,33 excl. BTW
/ stuk
€ 391,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.