Kegellager Timken 67791-90259, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 103.188 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67791-90259
Rubix:03324403
Fabrikant:100037278
EAN:0053893372099
TIMKEN 67791-90259 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,188 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67791-90259 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,188x247,65x247,65 mm
Logistiek gewicht14666 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x260,35x260,35 mm
Gewicht verpakking14666,5 g
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,188 mm
Type lagerspelingcn
€ 5.593,13 excl. BTW
/ stuk
€ 6.767,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.