Kegellager Timken 59414B, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 28.575 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:59414B
Rubix:03323923
EAN:0053893931937


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Productdetails : TIMKEN 59414 B CUP
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Timken 59414B cup voor conische rollagers (TSF). Geflensde cup voor axiale positionering en nauwkeurige afdichtingsuitlijning in doorlopende behuizingen.
Sterke punten
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Toepassingen
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28,702x104,902x104,902 mm |
| Logistiek gewicht | 529 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 34,544x133,858x133,858 mm |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,53 kg |
| Serie | 59000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 11,907 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 202000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 202000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,92 excl. BTW
/ stuk
€ 325,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen