Kegellager Timken 8575-90178, Buitendiameter: 327.025 mm | Binnendiameter: 234.95 mm | Breedte: 114.3 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:8575-90178
Rubix:03325109
EAN:0053893153575
TIMKEN 8575-90178 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 8575-90178 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellagerasssy 8575-90178 (TDO, serie 8500) met boring 234,95 mm, buitendiameter 327,025 mm en breedte 114,3 mm. Geschikt voor toepassingen met kantelmomenten.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)114,3x327,025x327,025 mm
Logistiek gewicht26192 g
Afmeting verpakking (D x B x H)349,25x106,426x349,25 mm
Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Type lagerspelingcn
Serie8500
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager114,3 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1070000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr252000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 10.180,42 excl. BTW
/ stuk
€ 12.318,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.