Kegellager FAG K64450-64700-XL, Buitendiameter: 177.8 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 30.162 mm
K-SERIES..-XL
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:K64450-64700-XL
FAG:K64450-64700-XL
Rubix:03019560
Fabrikant:0869913290000
EAN:4054371001346


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 30,162 mm |
Productdetails : FAG 64450/64700 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered rollager K-serie, in inch maten, losse of gepaarde, afgestelde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 30,162 mm |
| Serie | k-series..-xl |
| Grenstoerental | 4550 rpm |
| Totale breedte lager | 41,275 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 395000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 285000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 512,86 excl. BTW
/ stuk
€ 620,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen