Kegellager Timken 53178/53375, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 30.958 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:53178/53375
Rubix:03323564
EAN:0053893868547


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 30,958 mm |
Productdetails : TIMKEN 53178/53375 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 53178/53375 kegellager eenrijig (TS) met 44,45 mm boring, 95,25 mm buitendiameter en 30,958 mm breedte. Hoge statische en dynamische radiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 30,958 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 30,958 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 104000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,74 excl. BTW
/ stuk
€ 192,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen