Kegellager SKF 31328 XJ2/DF, Buitendiameter: 300 mm | Binnendiameter: 140 mm | Breedte: 154 mm
313..
Zie technische informatieReferenties
SKF:31328 XJ2/DF
Rubix:03478015
EAN:7316577448866



Productdetails : SKF 31328 X/DF KEGELLAGERSET
Kegellagers hebben binnen- en buitenringen met conische loopbanen en conische rollen. Ze zijn geschikt voor gecombineerde belastingen, d.w.z. gelijktijdig optredend in radiale en axiale richtingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op één punt op de lageras om uitstekende roterende eigenschappen en bijgevolg lage wrijvingsmomenten in werking te verzekeren. De axiale belastbaarheid van kegellagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van deze hoek, die normaal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe hoger de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48560 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 154 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 313x |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.193,67 excl. BTW
/ stuk
€ 6.284,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
