Kegellager Timken 67790-90246, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 103.185 mm
Dubbel-rij kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67790-90246
Rubix:03383151
EAN:0053893371092


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 103,185 mm |
Productdetails : TIMKEN 67790-90246 KEGELLAGER ASSY
Dubbele of twee rijen Timken® kegellagers zijn voorzien van dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn beschikbaar in een verscheidenheid van configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 103,188x247,65x247,65 mm |
| Logistiek gewicht | 13430 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x114,3x260,35 mm |
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 103,185 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 13,773 kg |
| Serie | 67700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 103,185 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 779000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 705000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.384,26 excl. BTW
/ stuk
€ 5.304,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen