Kegellager Timken 08125, Buitendiameter: 58.738 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 15.08 mm
Timken kegelrollenlager - enkele conus 08100
Zie technische informatieReferenties
Timken:08125
Rubix:03383313
Fabrikant:100054185
EAN:0053893167923


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 58,738 mm |
| Breedte | 15,08 mm |
Productdetails : TIMKEN 08125 CONE
Timken® kegelrollenlagers nemen zowel radiale als axiale belastingen op, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Als ons vlaggenschipproduct zijn ze verkrijgbaar in duizenden combinaties en diverse configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, geoptimaliseerde oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 103 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 58,738 mm |
| Breedte | 15,08 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 8000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 15,08 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 35000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,68 excl. BTW
/ stuk
€ 66,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen