Kegellager FAG 32226-XL, Buitendiameter: 230 mm | Binnendiameter: 130 mm | Breedte: 54 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:32226-A
FAG:32226-XL
Rubix:03032898
Fabrikant:0806131280000
EAN:4047643165686

Productdetails : FAG 32226 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 322, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11400 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 322 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3550 rpm |
| Totale breedte lager | 67,75 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 850000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 660000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 963,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.165,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen