Kegellager Timken 15243, Buitendiameter: 61.913 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 14.288 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:15243
Rubix:03385830
Fabrikant:100126622
EAN:0053893188393


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 61,913 mm |
| Breedte | 14,288 mm |
Productdetails : TIMKEN 15243 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x28x73 mm |
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 73,9 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 61,913 mm |
| Breedte | 14,288 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | 15000-serie |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 19,05 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 53900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 59900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,82 excl. BTW
/ stuk
€ 22,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




