Kegellager SKF M 86610/2/Q, Buitendiameter: 64.292 mm | Binnendiameter: 47.43 mm | Breedte: 16.67 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:M 86610/2/Q
Rubix:03800805
Fabrikant:211461
EAN:7316572330791


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,43 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 64,292 mm |
| Breedte | 16,67 mm |
Productdetails : SKF M 86610/2 Q CUP
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 127,5 g |
| Binnendiameter | 47,43 mm |
| Buitendiameter | 64,292 mm |
| Breedte | 16,67 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | m 866 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,66 excl. BTW
/ stuk
€ 6,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen