Kegellager Timken 30311-90KA3, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 25 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:30311-90KA3
Rubix:03385466
Fabrikant:190072514
EAN:0053893978802
TIMKEN 30311 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 30311 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
€ 94,72 excl. BTW
/ stuk
€ 114,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.