Kegellager Timken 33891/33821, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 52.388 mm | Breedte: 28.575 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:33891/33821
Rubix:03321986
EAN:0053893783178


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,388 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 33891/33821 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Eenrijig Timken kegelrollenlager (TS) 33891/33821 met kegelrollen tussen cone en cup. Bore 52,388 mm, OD 95,25 mm, breedte 27,783 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 52,388 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | 33800 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 27,783 mm |
| Norm | ABMA (INCH) - ABMA PART NUMBERING SYSTEM |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 161000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 130000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,73 excl. BTW
/ stuk
€ 144,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen