Kegellager Timken 8574-90154, Buitendiameter: 327.025 mm | Binnendiameter: 234.95 mm | Breedte: 114.3 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:8574-90154
Rubix:03325095
EAN:0053893153148
TIMKEN 8574-90154 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 8574-90154 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegelrollenlagerset 8574-90154 (serie 8500), bestaande uit cone en cup voor montage in een gepaard/opposed configuratie. Ontworpen voor hoge radiale belastingen.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)114,3x327,152x327,152 mm
Logistiek gewicht26199 g
Afmeting verpakking (D x B x H)349,25x106,426x349,25 mm
Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht26,2 kg
Serie8500
Kokerstaal
Totale breedte lager114,3 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1010000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr935000 N
€ 10.932,39 excl. BTW
/ stuk
€ 13.228,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen