Kegellager Timken 94700-90154, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 142.875 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:94700-90154
Rubix:03383163
EAN:0053893448466


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 142,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 94700-90154 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken TDO kegellager-assemblage 94700-90154 (serie 94000) voor toepassingen met kantelmomenten. Tweerijige uitvoering met opgegeven afmetingen en dynamische radiale belastingsrating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 142,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 32,605 kg |
| Serie | 94000 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 142,875 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1150000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.668,65 excl. BTW
/ stuk
€ 9.279,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen