Kegellager Timken HH 224346V/HH224310V, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 66.675 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH 224346V/HH224310V
Rubix:03326515
TIMKEN HH 224346 V/HH 224310 V KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte66,675 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 224346 V/HH 224310 V KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig TS (tapered single) voor hoge radiale belastingen. HH224346V/HH224310V met 114,3 mm boring, 212,7 mm buitendiameter en 66,7 mm breedte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte66,675 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,9 kg
Seriehh224300
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager66,678 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r906000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr806000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 6.373,84 excl. BTW
/ stuk
€ 7.712,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.