Kegellager Timken 15578/15520B, Buitendiameter: 57.15 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 17.463 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:15578/15520B
Rubix:03320917


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
Productdetails : TIMKEN 15578/15520 B KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegelrollager 15578/15520-B (TSF) met boring 25,4 mm, buitendiameter 57,15 mm en breedte 17,463 mm. Statisch C0 50.100 N en dynamisch C1 54.500 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | 15500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 17,463 mm |
| Norm | ISO LEVENSDUUR-BEREKENINGMETHODE (L10) VOOR C1/WAARDEN |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 50100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 54500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,47 excl. BTW
/ stuk
€ 252,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen