Kegellager Timken 461, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 42.85 mm | Breedte: 29.317 mm
Conus voor taps rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:461
Rubix:03322906
Fabrikant:100047995
EAN:0053893036144


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 42,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 29,317 mm |
Productdetails : TIMKEN 461 CONE
Enkelrijige taps rollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type; ze bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type taps rollager. Het bestaat uit twee hoofdafneembare delen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Sterke punten
Enkele conus. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooien van het pennetype beschikbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; differentieel- en pignonconfiguraties; transportbandrollen; spillen van werktuigmachines; aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29,317x78,428x78,428 mm |
| Logistiek gewicht | 875 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 875 g |
| Binnendiameter | 42,85 mm |
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 29,317 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,94 kg |
| Serie | 455 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 32,557 mm |
| Norm | TYPE TS |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 136000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,40 excl. BTW
/ stuk
€ 305,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




