Kegellager Timken H337846-90114, Buitendiameter: 301.701 mm | Binnendiameter: 177.787 mm | Breedte: 190.543 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H337846-90114
Rubix:03325966
EAN:0053893601472
TIMKEN H 337846-90114 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter177,787 mm
Buitendiameter301,701 mm
Breedte190,543 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 337846-90114 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken H337846-90114 kegellager-assemblage met boring 177,787 mm en serie H337800. Geschikt voor hoge radiale belasting met C0r 1.490.000 N en Cr 1.750.000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)190,5x301,701x301,701 mm
Logistiek gewicht54631 g
Afmeting verpakking (D x B x H)292,1x406,4x292,1 mm
Binnendiameter177,787 mm
Buitendiameter301,701 mm
Breedte190,543 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht54,233 kg
Serieh337800
Totale breedte lager196,85 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1490000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1750000 N
€ 6.113,08 excl. BTW
/ stuk
€ 7.396,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.