Kegellager Timken HH224335-902A1, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 66.675 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH224335-902A1
Rubix:03326498
EAN:0053893812007


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 224335-902A1 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager assy (tapered roller) HH224335-902A1 met boring 101,6 mm en buitendiameter 212,725 mm. Statische C0r: 906000 N.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 143,002x212,852x212,852 mm |
| Logistiek gewicht | 23007 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77,724x203,2x203,2 mm |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 11,1 kg |
| Serie | hh224300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 66,675 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 906000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 680000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.067,14 excl. BTW
/ stuk
€ 7.341,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen