Kegellager Timken 37625B, Buitendiameter: 158.75 mm | Binnendiameter: 109.538 mm | Breedte: 15.875 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:37625B
Rubix:03322310
EAN:0053893275383
TIMKEN 37625 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter109,538 mm
Buitendiameter158,75 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 37625 B CUP


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Timken 37625-B TSF flanged cup voor single-row tapered roller bearing sets. Voorziet in radiale ondersteuning en axiale positionering via flens.

Sterke punten

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Toepassingen

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16,002x158,75x158,75 mm
Logistiek gewicht524 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,53x160,782x160,782 mm
Binnendiameter109,538 mm
Buitendiameter158,75 mm
Breedte15,875 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,4 kg
Serietsf (tapered single with flange)
Totale breedte lager23,02 mm
NormISO 76:2006
Statische basisbelasting, radiaal - C0r179000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr115000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 574,32 excl. BTW
/ stuk
€ 694,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.