Kegellager Timken M802048/M802011, Buitendiameter: 82.55 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 25.654 mm
Kegellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:M802048/M802011
Rubix:03385816
Fabrikant:100143556
EAN:0053893291987




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 25,654 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN M 802048/M 802011 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 88x88x38 mm |
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 88x88x38 mm |
| Gewicht verpakking | 620 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 25,654 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,635 kg |
| Serie | m802000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4900 rpm |
| Grenstoerental | 6500 rpm |
| Totale breedte lager | 26,543 mm |
| Norm | ISO (ISO FACTORS AND ISO LIFE CALCULATION METHOD MENTIONED IN TIMKEN DOCUMENTATION) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 112000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 91700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,94 excl. BTW
/ stuk
€ 79,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen