Kegellager Timken 32009X, Buitendiameter: 75 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 20 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:32009X
Rubix:03323212
Fabrikant:100032381
EAN:0053893824352

Productdetails : TIMKEN 32009 X KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 342,9 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,59 excl. BTW
/ stuk
€ 43,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden