Kegellager SKF 32226, Buitendiameter: 230 mm | Binnendiameter: 130 mm | Breedte: 67.75 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:32226
Rubix:03470873
EAN:7316577327727
SKF 32226 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte67,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32226 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte67,75 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Referentietoerental2000 rpm
Grenstoerental2800 rpm
Totale breedte lager67,75 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r830000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr590000 N
€ 688,35 excl. BTW
/ stuk
€ 832,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.